Beli mesin makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FESTOOL Cordless Circular SawDeskripsi:- Dust collection bag- Splinter guard- Systainer 5atribut:
- Applicable Tipped Saw Outer Dia. x Hole Dia. (mm): 160x20
- Cut Height at 90° (mm): 55
- Depth of Cut at 45° (mm): 43
- No-load Speed (minute): 5200/3800
- Voltage (V): 18
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
- Oxihom Storage BoxDeskripsi:Oxihom Tempat Penyimpanan Barang Dapur/Kamar MandiMaterial : PP (Polypropylene)Type Varian :Isi Produk :– 1 pcs Tempat Penyimpanan Barang S642 SeriesTerbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk Menyimpan :– Botol Dapur– Peralatan Dapur– Bumbu dapur– Peralatan Kamar Mandi– Dan Lain lain sebagainyaatribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU Set Mesin Boratribut:
- Power (W): 370
- Chuck Capacity (mm): 10
- Max. Drill Diameter (mm): 10 (wood/Iron)
- No Load Speed (rpm): 3200
- KRISBOW Set Mesin Bor ImpactDeskripsi:Impact Drill 13mm 600W with 26 Tools Set EDI6-1326VRSatribut:
- Input Power (W/V/Hz): 600/220/50
- Max. Drilling In Steel/Wood/Concrete (mm: 10/25/13
- No Load Speed (rpm): 0-3100
- FESTOOL Cordless DrillDeskripsi:- Battery pack(500184)x 2 units, charger(497499), Centrotech tool chuck(492135), Centrotech bit holder, bit(PZ2), Centrotech angle attachment(497951), Controtech drill chuck 8mm(497216), systainer x 1
- RYU Set Mesin Bor Impact 13mmatribut:
- Power (W): 600
- Voltage (V): 220
- Drill Capacity (mm): 13
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- DCA Shear Wrenchatribut:
- Maximum Fastening Torque (N m): 110
- No Load Speed (rpm): 18
- Rated Input Power (W): 1050
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
Daftar Harga mesin makita Terbaru January 2026
| FESTOOL Cordless Circular Saw | Rp32.999.900 |
| Makita Mesin Profil Trimmer | Rp1.299.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Shear Wrench (Mesin Pembuka Baut) | Rp36.999.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Oxihom Storage Box | Rp19.900 |
| Makita Mesin Bor | Rp1.999.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101578828-1.jpg)